Homogeneizador APV Gaulin serie MC45

Homogeneizador APV Gaulin serie MC45

Homogeneizador APV Gaulin Serie MC45. Modelo: 4420 MC45 3TPS. S/N 777749. Capacidad máxima: 4420 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2-3/4 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima de diseño del cilindro: 3000 psi. Utilizado anteriormente en la industria láctea. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 7 pulgadas de alto (ACN1650). MODA

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDSP066.311
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4420-MC45-3 TPS
  • Número de serie: 777749
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Gaulin serie MC45
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente