Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI

Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI

Homogeneizador Sanitario APV Rannie. Copenhague, Dinamarca. S/N: 1-90 222. Modelo: LAB. Tipo: Tipo: 12.51H. Caudal: 60-200 LPH (16-52 GPH). Presión máxima: 1000 bar (14.500 PSI). Asientos de válvula: bola. Número de pistones: 3. Válvula homogeneizadora manual de dos etapas. Motor Toshiba: 10 HP, 220V/460V, marco 256T, trifásico. Peso: 1250 libras. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH159
  • Fabricante: Rannie
  • Modelo: LAB
  • Número de serie: 1-90-222
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 52
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 14500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Ball
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 330/460
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador APV Rannie Lab - 14,500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente