Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI

Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI

1992 Homogeneizador aséptico Soavi / Niro. Modelo: D61. Capacidad nominal máxima: 1450 gph. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Diámetro del émbolo: 2-1/2 pulg. Cilindros de válvula de asiento cónico. Utilizado anteriormente en la producción de leche. Presión máxima de funcionamiento: 3625 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Ansaldo de 88 CV. Diámetro de la polea del motor: 6-1/4 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 19-3/4 pulg. Relación de polea: 3,16. Velocidad final: 561,7 rpm. Bomba de aceite con motor Ansaldo, 0,6 hp, 1630 rpm, 275/480 V, 1,96/1,1 amp, 60 Hz, trifásica. Motor soplador Ansaldo, 1,7 CV. Dimensiones totales: 7 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (ACN977a).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW840.100
  • Fabricante: Soavi / Niro
  • Modelo: D61
  • Número de serie: 1658
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1450
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3625
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 88 hp, (1) 0.6 hp Oil pump with Ansaldo motor and (1) 1.7 hp Ansaldo Blower Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 91
  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 65
  • ACN: 977a
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1992
Homogeneizador aséptico Soavi / Niro - 3625 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente