Homogeneizador Bertoli - 1740 PSI

Homogeneizador Bertoli - 1740 PSI

1990 Bomba homogeneizadora de alta presión Bertoli. Modelo: PQ120N. Número de serie: 573PQ120N. Capacidad máxima: 1716 gph. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima 1740 psi (120 bar). Motor ABB, 60 hp (45 kW), 1770 rpm, 460 V, 71 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba homogeneizadora de alta presión está equipada con un paquete de energía hidráulica, así como con filtros de aceite y un ventilador. Bomba hidráulica con motor, 1/2 hp (0,37 kW), 1410 rpm, 220/380 V, 1,95/1,1 amperios, 50 Hz, trifásica. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 8 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.CA60a.5
  • Fabricante: Bertoli
  • Modelo: PQ120N
  • Número de serie: 573PQ120N
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1716
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1740
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 60 hp ABB Motor and (1) 0.5 hp Hydraulic Pump with Motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 56
  • Altura (pulgadas): 61
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1990
Homogeneizador Bertoli - 1740 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente