Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI

Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell. Modelo: SS 2100 VBR. Válvula de derivación de una sola etapa. Tamaño del émbolo: 1-½ pulg. de diámetro. Capacidad nominal: 21 GPM (1260 GPH). Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 1.500 PSI. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Baldor, 40 hp, 1760 rpm, 575 V, 39 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea conductora: 4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 6,0:1. Revoluciones finales: 293. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salida: (1) accesorio roscado de descarga de 7/8 pulg. Peso unitario: 2512 libras. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 8-3/4 pulgadas de alto (H17) (ACN645).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT014.65
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS 2100 VBR
  • Número de serie: 164587 87
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1260
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1500
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1760
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 39
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 44.075
  • Peso libras): 2512
  • ACN: 645
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell - 1500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente