Homogeneizador Cherry Burrell - 300 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell - 300 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell. 1,5 CV. Émbolos: 1-5/8 pulg. Agitador: 29 rpm, 20-40 gph, 0,25 hp, 110 V, control monofásico, 220 V, trifásico. Bomba de alta presión: 300 psi máx.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDVM333B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 40
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 300
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 29
  • Voltaje del motor: 110/220
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell - 300 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente