Homogeneizador Cherry Burrell

Homogeneizador Cherry Burrell

Homogeneizador Cherry de acero inoxidable, modelo SS-1000-VBR, S/N 88005, tamaño del émbolo: 1-1/8 pulg. Capacidad: 1000 galones/hora. 230/ 460 V. Presión de funcionamiento 2000 psi, Motor 25 hp. Dimensiones totales 37 pulgadas de alto x 40 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBPF082.35
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-1000-VBR
  • Número de serie: 88005
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente