Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 400

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 400

Homogeneizador Cherry Burrell, modelo 400, S/N 258839, 300 gph @ 2200 psi, conjunto de válvula de 2 etapas, diámetro del émbolo de 1-1/16 pulg., motor de 10 hp, capacidad de 125-450 gph, con manómetro operable.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.H-1651
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 400
  • Número de serie: 258839
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 400
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente