Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrel serie 800, S/N 255374, 2 etapas 3000 psi, 450 gph, bloque serie HY 295 44, 20 hp 220/440 voltios 1745 rpm, émbolos de 1-1/4 pulg., polea de motor de 10 pulg. Polea de engranajes de 15-1/2 pulg., válvulas de asiento de 1-5/16 pulg., 64 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 36 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 120.H-1543
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 800
  • Número de serie: 255374
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente