Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800

Homogeneizador Cherry Burrel Serie 800. S/N 257836. Conjunto de válvula de 2 etapas. Émbolos de 1-1/2 pulg. 3.000 psi. Cilindro de válvula de asiento de 1 pulg. 620 galones por hora. Bloque Serie HY 295 44. 15 hp, 220/440 V, 1,745 rpm, 9-3/4 pulg. Polea del motor: 9-3/4 pulg.; polea de engranajes: 15-1/2 pulg. Dimensiones totales: 65 pulg. de largo x 35 pulg. de ancho x 41 pulg. de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 80.H-1592
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 800
  • Número de serie: 257836
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Modelo 800
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente