Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Bomba Cherry Burrell Stellar-Flo. Modelo: S-3. 1 pulgada de diámetro. émbolos. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 120 gph. Número de serie: 268037.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP065.
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: S-3
  • Número de serie: 268037
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente