Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell / Bomba Stellar-Flo de alta presión. Modelo: SS-2100-VBR. Capacidad: 800 galones/hr. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/4 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 3000 PSI. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Ainsworth, 40 CV, trifásico. Polea conductora: 4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 6,0. Revoluciones finales: 295. Conocida como desplazamiento positivo o triplex (unidades de tres pistones), la serie 2100 se puede utilizar como homogeneizadores o bombas de alta presión y presenta un suministro de volumen constante independientemente de los cambios de presión en la descarga. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) accesorio roscado de descarga de 7/8 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT016A.78
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-2100-VBR
  • Número de serie: 8700
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente