Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo - 3200 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo - 3200 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo. Modelo: HD6. Serie: 400. S/N: 720473-702. Capacidad aproximada del producto: 210 gph con presión de hasta 3200 lbs. Motor de 10 hp, émbolos: 13/16 pulg. Los requisitos eléctricos son: 230 V, 60 ciclos trifásicos y 5 amperios.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: LSRN01B
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: HD6
  • Número de serie: 720473-702
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 210
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3200
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-flo - 3200 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente