Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 1200 PSI

Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 1200 PSI

Bomba/homogeneizador de alta presión Cherry Burrell Stellar Series. Modelo: SS-2100-VBR. Capacidad: 1400 galones/hr. Escenario único. Tamaño del émbolo: 1-1/2 pulg. de diámetro. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 1200 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor eléctrico Leeson, 40 hp, trifásico. Polea impulsora: 4-1/2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 24 pulg. de diámetro. Relación: 5,33. Revoluciones finales: 333. Conocida como desplazamiento positivo o triplex (unidades de tres pistones), la serie 2100 se puede utilizar como homogeneizadores o bombas de alta presión y presenta un suministro de volumen constante independientemente de los cambios de presión en la descarga. Entradas: (2) Conexión I-Line de 2 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) tubo recto de descarga de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto (ACN645).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SPGT016.12
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS 2100 VBR
  • Número de serie: 720745-701
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1400
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 1200
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leeson
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 40
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 575
  • Amperios de motor: 38.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 34
  • Altura (pulgadas): 47
  • ACN: 645
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 1200 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente