Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series - 3000 PSI

Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series - 3000 PSI

Homogeneizador superhomo Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: SS-3000-SGR. SN: 278231. Tamaño del émbolo: 1-5/8 pulgadas. Capacidad: 1500 GPH. Bloque S/N: H 144 /4493880 /1926. Conjunto de válvula de una etapa. Cilindros de válvula de asiento de asiento. Presión máxima de funcionamiento: 3000 psi. Motor eléctrico estadounidense, 50 hp, 1775 rpm, 230/460 V, 118/59 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME (se reduce a 3/4 pulg.). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 145.HDCC82.52a
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: SS-3000-SGR
  • Número de serie: 278231
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 1500
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 3000
  • Número de etapas: 1
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 50
  • RPM del motor: 1775
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 118/59
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 51
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 55
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series - 3000 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente