- Detalles del producto
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar Series - 3700 PSI
Homogeneizador Cherry-Burrell Stellar Series. Modelo: Serie Estelar SS-3000-SGR-HD6. S/N: 83006. Capacidad: 1300 gph. Conjunto de válvula manual de una etapa. 1-1/2 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de asiento de asiento accionados por resorte. Presión máxima de funcionamiento: 3700 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Leeson, 60 hp, 1740 rpm, 946 rpm (final), 208-230/460 V, 159-142/79 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio I-line (se reduce a 5/8 pulg.). Dimensiones totales: 4 pies 3 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 4 pies 6 pulgadas de alto (ACN740).
- Cantidad en stock: HDAF954.17
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: SS-3000-SGR-HD6
- Número de serie: 83006
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









