Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI

Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI

1998 Homogeneizador APV Gaulin. Modelo: G132Q-3BX. Capacidad máxima de 3846 GPH. Presión máxima de trabajo: 2900 PSIG. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de bola. Émbolos de 2-3/4 pulg. (70 mm). Anderson controla. Motor eléctrico Marathon: 125 HP, 1780 RPM, 460V, 146 A, 60 Hz, trifásico. Motor de bomba de lubricante: TEFC, 1/2 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 1800 rpm. Motor de bomba hidráulica: TEFC, 1/3 hp, trifásico, 60 Hz, 230/460 voltios, 1800 rpm. Entrada/salida: (2) Línea S de 3 pulgadas. Entrada/salida: (2) triple abrazadera de 3 pulgadas. Peso aproximado: 12,500 libras. Dimensiones totales: 6 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 9 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 10-1/2 pulgadas de alto (ACN2284-98).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC034.275
  • Fabricante: APV
  • Modelo: G132
  • Número de serie: 19982410097
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 3846
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2900
  • Tipo de asientos de válvula: Ball
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 125 hp Marathon Electric motor, (1) 0.5 hp Lube pump motor and (1) 0.33 hp Hydraulic pump motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74.5
  • Ancho (pulgadas): 111
  • Altura (pulgadas): 58.5
  • ACN: 2284-98
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
Homogeneizador con válvula de bola APV Gaulin G132 - 2900 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente