- Detalles del producto
Homogeneizador con válvula de bola Cherry-Burrell Stellar-Flo - 5500 PSI
Homogeneizador Cherry Burrell Stellar-Flo serie 2500. Modelo: HD-6. Capacidad 1000 gph Prensa máxima de funcionamiento. 5500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Actualmente está configurado como una bomba, pero se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. Válvulas de bola de asiento cónico. Diámetros del tamaño del émbolo 1-7/8 pulg. Válvula de una etapa. Superficies de contacto de acero inoxidable 316. Entradas/salidas (1) Línea S de 2 pulg. (1) 1 pulgada de altura. (1) Válvula americana de cierre de 5/8 pulg. (1) Calibre Anderson. Motor estadounidense: 60 Hp, 1500/1800 rpm, 220 voltios, 147/147 amperios, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 6 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: tANIP01
- Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
- Modelo: HD-6
- Número de serie: 259797
- Capacidad nominal (GPH): 1000
- Presión máxima de funcionamiento (PSI): 5500
- Número de etapas: 1
- Tipo de asientos de válvula: Ball
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: US Electrical Motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 60
- RPM del motor: 1500/1800
- Voltaje del motor: 220
- Amperios de motor: 147/147
- Hercios del motor (Hz): 50/60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 83.5
- Ancho (pulgadas): 49
- Altura (pulgadas): 52
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


































