Homogeneizador de alta presión Niro Soavi

Homogeneizador de alta presión Niro Soavi

1995 Homogeneizador de alta presión Niro Soavi. Modelo: PANDA. S/N: 3007. Presión máxima de trabajo: 21755 psi (150 MPa). Caudal estándar: 2,6 gal/h (10 l/h). La unidad funciona a temperaturas de hasta 194 °F. Tanque de alimentación: 0,5 gal. Panda es una unidad de homogeneización de alta presión diseñada para laboratorio y producción a pequeña escala en las industrias farmacéutica y biotecnológica. Conexiones de entrada/salida de triple abrazadera. Motor ABB, 1,74 hp (1,3 kw), 850 rpm, 220/380 V, 7,9/4,5 amperios, 60 Hz. Relación de polea: 5 a 1, rpm finales: 170. Salida: (1) conector de línea 'S' de 3/4 pulg. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP3650.8
  • Fabricante: Niro
  • Modelo: PANDA
  • Número de serie: 3007
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de alta presión Niro Soavi
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente