Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR

Homogeneizador de Laboratorio APV Gaulin 15MR. Modelo: 15 15MR-8TBA. S/N: 78911183. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Presión de diseño, continua: 8.000 psi. Presión de diseño, intermitente (20 min. máximo): 10,000 psi. Capacidad máxima: 15 gph. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPL032b.15
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 15 15MR-8TBA
  • Número de serie: 78911183
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente