Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas

Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas (incompleta). Modelo: 15MR-8TBA. Número de serie: 18810648. Presión máxima: 8000 PSI. Motor Reliance: 3 HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásico. Incluye arranque y base rodante de acero inoxidable. Dimensiones totales: 36 x 32 x 42 (pulgadas).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH198
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 15MR-8TBA
  • Número de serie: 18810648
Detalles del homogeneizador
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 8000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1730
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 9.2/4.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 180TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Parts Unit (incomplete)
Homogeneizador de laboratorio APV Gaulin 15MR - Unidad de piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente