Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies

Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies

Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies. Modelo: CP300-PN25. S/N: 000800022. Presión máxima: 25,000 psi (con servicio intermitente superior a 30,000 psi). Bomba de líquido accionada por aire SC, modelo: 10-60ERS201, S/N: 0500226, relación 330, 70/295 rpm (final). Capacidad máxima a 22.300 psig: 0,0264 gpm. S/N: 000800022. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 25 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPL001c.
  • Fabricante: Five Star Technologies
  • Modelo: CP300-PN25
  • Número de serie: 800022
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de laboratorio Five Star Technologies
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente