Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M

Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M

Homogeneizador de laboratorio Gaulin. Modelo 15M 8TA. Capacidad aproximada 15 gph, válvulas manuales de 2 etapas, diámetro del émbolo: 5/8 pulg. Válvula de bola. Presión de funcionamiento 8.000 psi con intermitente 10.000 psi. Motor eléctrico general de 3 hp. Entradas: (1) parte superior abierta de 6”, se reduce a 1 pulg. Salidas: (2) tubería de ½ pulg. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 8-1/2 pulgadas de ancho x 4 pies 1-3/4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBGV505.7a
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 15M-8TA
  • Número de serie: 6787572
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente