Homogeneizador de laboratorio Gaulin

Homogeneizador de laboratorio Gaulin

Homogeneizador de laboratorio Gaulin, modelo 15M 8TA, homogeneizador de laboratorio con marco pintado. S/N 876690, Capacidad 15 gph, Presión de operación 8,000 psi con intermitente 10,000 psi, 3 hp 230/460 voltios, 1755 rpm, Válvula de bola 5/8 pulg., Manual de 2 etapas, Tamaño del émbolo de 5/8 pulg., 35 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.GR560.15
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 15M-8TA
  • Número de serie: 8766930
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de laboratorio Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente