Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI

Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI

Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin. Modelo: 4000-DJF4O. S/N: 64586256. Capacidad nominal: 4000 gph. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. 2-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. 2500 psi. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Actualmente a la unidad le faltan: motor, polea del motor, (2) válvulas homogeneizadoras, (1) émbolo y tiene daños en la cubierta lateral. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GOB7501.40
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 4000-DJF40
  • Número de serie: 64586256
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 4000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Ball
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 75
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 63
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Currently unit is missing: motor, motor pulley, (2) Homogenizing Valves, (1) Plunger, and has side cover damage
Homogeneizador de marco pintado APV Gaulin - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente