Homogeneizador de válvula de bola Gaulin

Homogeneizador de válvula de bola Gaulin

Homogeneizador con válvula de bola Gaulin, un homogeneizador con marco pintado. Gaulin Modelo 2275/473 MP45 5TBAX. Se puede equipar con un conjunto de válvula manual de una o dos etapas, émbolos de 2-1/8 pulg., cilindro de válvula de bola de asiento cónico de 5000 psi, descarga opcional del sello del empaque del émbolo, capacidad mínima de 1000 gph, capacidad máxima de 2300 gph. Tiene un mecanismo de lubricación especial opcional que le permite usar un VFD y hacerlo funcionar más lento sin riesgo de daños debido a una lubricación inadecuada.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 525.GR444.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2275/473 MP45 5TBAX
  • Número de serie: 8766910
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador de válvula de bola Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente