Homogeneizador DeLaval/Gaulin 5 TPS

Homogeneizador DeLaval/Gaulin 5 TPS

Homogeneizador Delaval/Gaulin. Modelo DL45. 5 TPS. Tamaño del émbolo 28. 5000 psi. Cilindro de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 1.000 gph. Capacidad máxima: 2800 gph. N/S 1751-25. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 51-1/2 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto (ACN1700).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPW195.250
  • Fabricante: DeLaval
  • Modelo: DL 45
  • Número de serie: 17151-25
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador DeLaval/Gaulin 5 TPS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente