Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezas

Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezas

Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de repuestos. Modelo: 2000 K24. Bloque S/N: 7156 1500K 127. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 2-3/4 pulg. Cilindros con válvula de bola de asiento cónico. Falta la unidad: motor, motor de polea, (2) válvulas homogeneizadoras, cubierta del eje, (6) cuñas de biela, (2) cojinetes del eje, (2) casquillos del eje impulsor, (3) adaptadores de émbolo. Las cubiertas laterales están dañadas. Dimensiones totales: 6 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 285.TGP301B.30
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2000 K24
  • Número de serie: 1124539729
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Ball
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 60
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: Unit is missing: motor, pulley motor, (2) homogenizer valves, shaft cover,(6) connecting rod shims, (2) shaft bearings, (2) drive shaft bushings, (3) plunger adapters.Side covers are damaged
Homogeneizador Gaulin 2000 K24 - Máquina de piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente