Homogeneizador Gaulin 2500 MF45 (2000 GPH)

Homogeneizador Gaulin 2500 MF45 (2000 GPH)

Homogeneizador Manton-Gaulin. Modelo: 2500 MF45 2,5 CV. Número de serie: 6559135. Revestido de acero inoxidable. Cilindro de válvula de asiento de 2500 PSI. Montaje manual en 2 etapas. Capacidad mínima 2000 GPH, Capacidad máxima: 5400.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GFO01
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2500 MF45
  • Número de serie: 6559135
Detalles del homogeneizador
  • Capacidad nominal (GPH): 2,000
  • Presión máxima de funcionamiento (PSI): 2,500
  • Número de etapas: 2
  • Tipo de asientos de válvula: Poppet
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 5,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Problemas o problemas conocidos: Missing Parts. Bent damaged shafts.
Homogeneizador Gaulin 2500 MF45 (2000 GPH)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente