Homogeneizador Gaulin 300 CGD

Homogeneizador Gaulin 300 CGD

Homogeneizador Gaulin 300 CGD, conjunto de válvula manual de 2 etapas, marco pintado tamaño 6, S/N 530497124, números de serie del bloque B17431 300CGD 127A CY, capacidad 300 gph a 3000 psi, sin placa del motor, diámetro de la polea del motor 8-5/16 in ., diámetro de la polea del engranaje 21 pulgadas, válvula de asiento de 7/8 pulgadas, émbolo de 1-3/16 pulgadas, dimensiones del marco 45 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto, conexiones sanitarias 1 -1/2 pulgada de succión/descarga, peso aproximado 3000 libras, dimensiones totales 50 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 100.H1648
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: CGD
  • Número de serie: 530497124
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin 300 CGD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente