Homogeneizador Gaulin M6

Homogeneizador Gaulin M6

Homogeneizador Gaulin M6. Modelo: 180M6-10TBSX. Conjunto de válvula manual de una etapa. 7/8 pulg. de diámetro. émbolos. Cilindros de válvula de bola de asiento cónico con asientos reemplazables. Presión máxima de diseño: 10,000 psi. Capacidad nominal: 180 gph. Número de serie: 8849537.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBBP2639.20a
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 180M6-10TBSX
  • Número de serie: 8849537
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin M6
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente