Homogeneizador Gaulin MC45 - 2500 PSI

Homogeneizador Gaulin MC45 - 2500 PSI

Homogeneizador Gaulin. Modelo: MC45-2.5TPS. Número de serie: 179-7783. Caudal máximo: 4.000 GPH. Presión máxima: 3000 PSI. La unidad se configuró originalmente para 2500 PSI, 1840 GPH, válvula pilotada HVA 2 3/8 de dos etapas y 3 pulgadas de diámetro. émbolos. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Válvulas de asiento de asiento cónico. Anotado en la placa de identificación: construido de manera idéntica al número de serie 179-7783, trabajo n.° 9777 de Dairy Engineering Company.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AFTN02
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: MC45-2.5TPS
  • Número de serie: 179-7783
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin MC45 - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente