Homogeneizador Gaulin MC45

Homogeneizador Gaulin MC45

Homogeneizador Gaulin MC45. Modelo: 2750 MC45 3TPS. Microbrecha. 3000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico, cargados por resorte. Capacidad mínima: 1700 gph. Capacidad máxima: 4500 gph. Piezas de repuesto. S/N: 3797840. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDMD143b.320
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2750 MC45 3TPS
  • Número de serie: 3797840
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin MC45
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente