Homogeneizador Gaulin Modelo 1500MF30-22PS Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin Modelo 1500MF30-22PS Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin. Modelo: 1500 MF 30-22 CV. 1-3/4 pulg. de diámetro. émbolos. 2200 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 1500 gph. Capacidad máxima: 1800 gph. N/S 10601272. Dimensiones totales 53 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 300.52
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 1500MF30-22PS
  • Número de serie: 10601272
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin Modelo 1500MF30-22PS Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente