Homogeneizador Gaulin, Modelo 4920 MC75 2.5 TPS

Homogeneizador Gaulin, Modelo 4920 MC75 2.5 TPS

Homogeneizador Gaulin MC75 Acero Inoxidable. Modelo: 4920 MC75 2.5TPS. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. 2-1/2 pulgadas de diámetro. émbolos. 2500 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad máxima: 4920 gph. S/N: 8818708. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 60-1/2 pulgadas de ancho x 62-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDKF144.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 4920 MC75
  • Número de serie: 8818 708
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin, Modelo 4920 MC75 2.5 TPS
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente