Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV

Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV

Homogeneizador Gaulin modelo 500 MF18 - 2,5 PS, marco revestido de acero inoxidable, válvulas manuales de 2 etapas, S/N 93059154, bloque S/N 7912 1757503 9-10-59 304, capacidad mínima 300 gph a 18-1/2 hp máximo 1150 gph a 70,91 hp, motor de 40 hp 220/440 voltios 1760 rpm, presión de funcionamiento 2500 psi, válvula de asiento de 1,365 pulg., tamaño del émbolo de 1-1/2 pulg., diámetro de la polea del motor de 11 pulg. con diámetro de engranaje de 20-3/ 8 pulgadas, dimensiones totales 51 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 250.GOB6901.80
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 500 MF-18 5 PS
  • Número de serie: 93059154
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin Modelo 500 MF-18 2,5 CV
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente