Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD

Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD

Homogeneizador Gaulin. Modelo 800CGD. Capacidad máxima: 800 gph. Motor de CA Delco, modelo B-876, 20 hp, 745 rpm, 220/440 V, trifásico, 60 Hz. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CJR18024b.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 800CGD
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin Modelo 800CGD
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente