Homogeneizador Gaulin Modelo MC18 5TBA Revestido en Acero Inoxidable

Homogeneizador Gaulin Modelo MC18 5TBA Revestido en Acero Inoxidable

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin modelo MC18 5TBA. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Cierres de cilindro delantero Bridgeman, tuercas prensaestopas, émbolos de 1-3/4 pulg. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico reemplazable de 5000 psi. Rango de capacidad: mínimo 500 gph hasta máximo 1400 gph, número de serie desconocido, 42 ancho x 67 largo x 52 alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 220.DE1a
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: MC18 5TBA
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin Modelo MC18 5TBA Revestido en Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente