Homogeneizador Gaulin MS18 - 2500 PSI

Homogeneizador Gaulin MS18 - 2500 PSI

Homogeneizador Gaulin MS18. Información de la placa de identificación: modelo 2000-MS-2.5TPS, presión máxima de diseño del cilindro 2500 PSI, s/n: 98610158, Everett Massachusetts EE. UU. Caudal: 2000 GPH. TPS: Válvulas de Asiento Cónico. Anotado en la unidad: Reconstruido el 22/05/10 con kit de modificación. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Motor Baldor Super-E: 75 HP, 230/460 V, 173/86,5 amperios, 1780 RPM, bastidor 365T, 60 Hz, trifásico, 1,15 pies cuadrados, código H, des B, gabinete TEFC. (2) Motores Baldor: 0,75HP, 208-230/460V, 60 Hz, trifásicos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AFTN01
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2000MS25TPS
  • Número de serie: 98610158
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin MS18 - 2500 PSI
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente