Homogeneizador Gaulin

Homogeneizador Gaulin

Homogeneizador Gaulin. Modelo: 4500275080315TPN. Capacidad máxima: 4500 gph. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 1-3/4 pulg. Cilindros de válvula de asiento cónico. Presión máxima de diseño del cilindro: 1500 psig. Motor Siemens, 75 hp, trifásico. Relación de polea: 2,0. Velocidad final: 885 rpm. Bomba Hidráulica con Motor Industrial Leeson, 3/4 hp, trifásica. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio S-Line. Dimensiones totales: 6 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (ACNXX-85).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDCS083.198
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 4500275080315TPN
  • Número de serie: 4859726
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente