Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable. Modelo 2500-MC45-5TPS. Conjunto de válvula hidráulica de 2 etapas. Émbolos de 2-1/4 pulg. de diámetro. 5000 psi. Cilindros de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 900 gph. Capacidad máxima: 2500 gph. Número de serie 876611.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 500.RW116b.250
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2500-MC45-5TPS
  • Número de serie: 8766911
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente