Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable

Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable. Modelo 1190 MC18 5TBS. 5000 psi. Cilindro de válvula de bola de asiento cónico. Capacidad mínima: 500 gph. Capacidad máxima: 1100 gph. Motor: 70 CV. N/S 1777085.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ANSA004b.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 1190 MC18 5TBS
  • Número de serie: 1777085
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin revestido de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente