Homogeneizador Gaulin Serie M

Homogeneizador Gaulin Serie M

Homogeneizador Gaulin Serie M. Modelo: 130 M3 3TBS. Conjunto de válvula manual de 2 etapas. Émbolos de 1-3/16 pulg. Cilindros con válvula de bola. Presión máxima de funcionamiento: 3000 psi. Capacidad máxima: 130 gph. S/N: 6725567. Motor General Electric, 7-1/2 hp, 1750 rpm, 500 rpm (final), 230/460 V, 22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto (ACN450).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MABE004.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 130 M3 3TBS
  • Número de serie: 6725567
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Gaulin Serie M
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente