Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.

Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.

GC Hurrell & Co. Ltd. Homogeneizador. Modelo: C8. Motor eléctrico Sterling: 25 hp, 1800 rpm, 220/440 voltios, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Diámetro de entrada FNPT de 2-1/4 pulg. (1) Diámetro de salida MNPT de ¾ pulg. (1) Polea impulsora de 9-5/8 pulg. de diámetro. (1) Polea conducida de 6-1/4 pulg. de diámetro. 15-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 7-3/8 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN231-54).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: tANIP02
  • Fabricante: G.C. Hurrell & Co. Ltd.
  • Modelo: C8
  • Número de serie: 2228
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25
  • RPM del motor: 1800
  • Voltaje del motor: 220/440
  • Amperios de motor: 64/32
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 55.375
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 28
  • ACN: 231-54
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador GC Hurrell & Co. Ltd.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente