Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado

Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado

Homogeneizador de marco pintado Manton Gaulin tamaño 24, modelo 2500 KF24 3PS. Conjunto de válvula manual de dos etapas. 2 pulgadas de diámetro. émbolos. 2000 psi. Cilindros con válvula de asiento. Capacidad: 2.400 gph. N/S 330565686. Dimensiones totales: 64 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto. Las aplicaciones incluyen emulsiones de baja viscosidad, leche, mezclas para helado, aceites vegetales y otros productos lácteos.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI136.
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 2500 KF24 3PS
  • Número de serie: 330565686
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Mantons Gaulin Talla 24 Marco Pintado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente