Homogeneizador Molino Gaulin

Homogeneizador Molino Gaulin

Homogeneizador de molino Gaulin, modelo 15 M8TAMD, S/N 9777302, No. DNF, 3 hp, 230/460 voltios, trifásico, 60 Hz, 8,6/4,3 amperios, clasificación de tiempo: cont, 1725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.JPS42771.12
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 15 M8TAMD
  • Número de serie: 9777302
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Molino Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente