Homogeneizador Molino Gaulin

Homogeneizador Molino Gaulin

Homogeneizador Gaulin Mill, Modelo 15 M8TA, S/N 18710249, Máx. 8000 psi, sin vacío, 3 hp, 230/460 voltios, trifásico, 60 Hz

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.JPS4278.12
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 15 M8TA,
  • Número de serie: 18710249
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Molino Gaulin
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente