- Detalles del producto
Homogeneizador Paquete Lecheria Crepaco
Homogeneizador Paquete Lechería Crepaco. Modelo: 5DD650. S/N: 2789. Clasificación sanitaria A-3. Actualmente configurado como bomba, se pueden agregar válvulas homogeneizadoras. La presión y el caudal se pueden modificar/ajustar para satisfacer sus necesidades. Conjunto de válvula hidráulica de una etapa. Diámetro del émbolo: 2-1/2 pulg. Cilindros de válvula de asiento con resorte accionados. Motor eléctrico Toshiba, 100 hp, 1180 rpm, 310 rpm (final), 230/460 V, 246/123 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea del motor: 11-1/2 pulg. Diámetro de la polea del engranaje: 44 pulg. Relación de polea: 3,8. Paquete de energía hidráulica Leeson, 1/2 hp, 1725/1425 rpm, 208-230/460 V, 60/50 Hz, trifásico. Entradas: (1) conector ACME de 3 pulg. Puntos de venta: especificado por el cliente. Dimensiones totales: 6 pies 3 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 10 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: IMS9701
- Fabricante: Crepaco
- Modelo: 5DD650
- Número de serie: 5DD650-2789
- Número de etapas: 1
- Tipo de asientos de válvula: Poppet
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 100 hp Toshiba Electric Motor (1) 0.5 hp Leeson Hydraulic Power Pack
- Longitud (Pulgadas): 75
- Ancho (pulgadas): 59
- Altura (pulgadas): 82
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


























