Homogeneizador Reversible ARDE Barinco

Homogeneizador Reversible ARDE Barinco

Homogeneizador Reversible ARDE Barinco. Modelo: C2 10 524 R033 WPLD. S/N: 1138. Velocidad punta: 4710 pies/min. Caudal: 464 gpm. Eje: 30 pulg. H. Rotor: 5 pulg. Puente: Motor eléctrico WUS de 18 pulg. de largo x 10 pulg., 10 hp, 3495 rpm, 230/460 V, 26,6/13,6 amperios, 60 Hz, trifásico. El homogeneizador reversible tiene una dispersión de sólidos de alto cizallamiento y emulsificación de líquidos inmiscibles a velocidades de cizallamiento extremadamente altas para producir las distribuciones de tamaño de partículas más finas en el menor tiempo. Los homogeneizadores funcionan en una fracción del tiempo que tardan los mezcladores normales. Construcción de acero inoxidable (eje/hélice). Dimensiones totales: 18 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (ACN120).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNSL279.14
  • Fabricante: Arde-Barinco
  • Modelo: C2 10 524 R033 WPLD
  • Número de serie: 1138
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador Reversible ARDE Barinco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente