Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN

Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN. Modelo: 5230 804 1.5TPN. Conjunto de válvula de micro separación. Émbolos de 4 pulg. 1.500 psi. Cilindro de válvula de asiento cónico. Capacidad mínima: 4.500 gph. Capacidad máxima: 8.000 gph. S/N: 8859860. Dimensiones totales: 101 pulgadas de largo x 52 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: pHDMD139.249
  • Fabricante: Gaulin
  • Modelo: 5230 804 1.5TPN
  • Número de serie: 8859860
Detalles del homogeneizador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Homogeneizador revestido de acero inoxidable Gaulin 5230 MS804 1.5TPN
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente